text.skipToContent text.skipToNavigation

Waterslang Admi®Therm lengte 40 m binnen-d. 19 mm buiten-d. 28 mm ADMIRAL


Volledig geïntegreerd met 2 snelkoppelingen · Hoogwaardige waterslang in geëxtrudeerde uitvoering, extreem robuust · Ozon-, licht en weerbestendig Drukdrager: Spiraalvormige, synthetische textielvezels Ader: EPDM, zwart glad Mantel: EPDM, zwart glad, oranje strepen Toepassingsgebieden: Landbouw, tuinbouw, industrie en bouwbedrijven, voor water, lichte zuren en alkalische vloeistoffen

Artikelnummer 2X127381
Wanddikte (mm) 4.5
Transparant Nee
Materiaal inlage Overig
Buigradius (mm) 230
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Wanddikte (mm) 4.5
Transparant Nee
Materiaal inlage Overig
Buigradius (mm) 230
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 10
Materiaal binnenwand Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)
Materiaal buitenwand Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)
Geschikt voor voedingsmiddelen Nee
Kleur binnenwand Zwart
Static wire Nee
Nom. diameter 3/4 inch (20)
Min. barstdruk (bar) 30
Elektrisch geleidende binnenwand Nee
Spiraal Geen
Kleur buitenwand Overig
Merk Admiral
Type 4000350023

Artikelnummers

Artikelnummer 2X127381
EAN 4006918114491
UBB 500581575098
UNSPSC 40142009
Fabrikant artikelnummer 704-19-40KE
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.