text.skipToContent text.skipToNavigation

Waterslang Admi®Therm lengte 40 m binnen-d. 13 mm buiten-d. 19 mm ADMIRAL


Volledig geïntegreerd met 2 snelkoppelingen · Hoogwaardige waterslang in geëxtrudeerde uitvoering, extreem robuust · Ozon-, licht en weerbestendig Drukdrager: Spiraalvormige, synthetische textielvezels Ader: EPDM, zwart glad Mantel: EPDM, zwart glad, oranje strepen Toepassingsgebieden: Landbouw, tuinbouw, industrie en bouwbedrijven, voor water, lichte zuren en alkalische vloeistoffen

Article number 0W249985
Wanddikte (mm) 3
Transparant Nee
Materiaal inlage Overig
Buigradius (mm) 150
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 10
Packed per 1

Specifications

Wanddikte (mm) 3
Transparant Nee
Materiaal inlage Overig
Buigradius (mm) 150
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 10
Materiaal binnenwand Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)
Materiaal buitenwand Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)
Geschikt voor voedingsmiddelen Nee
Kleur binnenwand Zwart
Static wire Nee
Nom. diameter 1/2" (15)
Min. barstdruk (bar) 30
Elektrisch geleidende binnenwand Nee
Spiraal Geen
Kleur buitenwand Overig
Merk Admiral
Type 4000350022

Article numbers

Article number 0W249985
EAN 4006918114439
UBB 500573910188
UNSPSC 40142009
Manufacturer article nr  704-13-40KE
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.