text.skipToContent text.skipToNavigation

Waterslang 715 - Admiral® lengte 40 m binnen-d. 25 mm buiten-d. 32 mm ADMIRAL


Artikelnummer 5I981722
Wanddikte (mm) 3.5
Transparant Nee
Materiaal inlage Overig
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 12
Materiaal binnenwand Overig
Materiaal buitenwand Overig
Geschikt voor voedingsmiddelen Nee
Verpakt per 40
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Wanddikte (mm) 3.5
Transparant Nee
Materiaal inlage Overig
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 12
Materiaal binnenwand Overig
Materiaal buitenwand Overig
Geschikt voor voedingsmiddelen Nee
Kleur binnenwand Overig
Static wire Nee
Nom. diameter 1 inch (25)
Min. barstdruk (bar) 36
Elektrisch geleidende binnenwand Nee
Spiraal Geen
Kleur buitenwand Rood
Merk Admiral
Type 715-25-40

Artikelnummers

Artikelnummer 5I981722
EAN 4006918115252
UBB 500582449350
UNSPSC 40142008
Fabrikant artikelnummer 4000360005
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.