text.skipToContent text.skipToNavigation

Waterslang 715 - Admiral® lengte 40 m binnen-d. 19 mm buiten-d. 25 mm ADMIRAL


Flexibele 3-laagse multifunctionele waterslang in geëxtrudeerde uitvoering Versterking: Zeer sterk kruisweefsel Deken: TPR, rood, glad, goede UV-bestendigheid Kern: TPR, zwart, glad Temperatuurbereik: -15 °C tot +60 °C Toepassingsgebieden: Agrarische industrie, bouwindustrie, tuinwerkzaamheden en landschapsbeheer, landbouw

Artikelnummer 4P577280
Wanddikte (mm) 3
Transparant Nee
Materiaal inlage Overig
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 12
Materiaal binnenwand Overig
Verpakt per 40
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Wanddikte (mm) 3
Transparant Nee
Materiaal inlage Overig
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 12
Materiaal binnenwand Overig
Materiaal buitenwand Overig
Geschikt voor voedingsmiddelen Nee
Kleur binnenwand Overig
Static wire Nee
Nom. diameter 3/4 inch (20)
Min. barstdruk (bar) 36
Elektrisch geleidende binnenwand Nee
Spiraal Geen
Kleur buitenwand Rood
Merk Admiral
Type 715-19-40

Artikelnummers

Artikelnummer 4P577280
EAN 4006918115191
UBB 500582174446
UNSPSC 40142008
Fabrikant artikelnummer 4000360004
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.