text.skipToContent text.skipToNavigation

Waterpomptang type SP lengte 300 mm spanwijdte 48 mm ROTHENBERGER


Artikelnummer 9C096683
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 300
Geïsoleerd 1000 V Nee
Max. bekopening (mm) 48
Uitvoering vonkarm Nee
Greepuitvoering 1-component
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 300
Geïsoleerd 1000 V Nee
Max. bekopening (mm) 48
Uitvoering vonkarm Nee
Greepuitvoering 1-component
Met aanslagbescherming Nee
Handvat Overig
VDE getest Nee
Merk Rothenberger

Artikelnummers

Artikelnummer 9C096683
EAN 4004625001899
UBB 500583742605
UNSPSC 27112113
Fabrikant artikelnummer 4000781046
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.