Waterpomptangen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Tangen & pincetten
Waterpomptangen
4M630702
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
Waterpomptang type SP lengte 250 mm spanwijdte 43 mm ROTHENBERGER
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
4M630702
Geïsoleerd
Ja
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
250
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Max. bekopening (mm)
43
Uitvoering vonkarm
Nee
Greepuitvoering
1-component
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
250
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Max. bekopening (mm)
43
Uitvoering vonkarm
Nee
Greepuitvoering
1-component
Met aanslagbescherming
Nee
Handvat
Overig
VDE getest
Nee
Merk
Rothenberger
HS- en goederencode
82032000
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4M630702
EAN
4004625705285
UBB
500582125281
UNSPSC
27112113
Fabrikant artikelnummer
4000781045