Waterpomptangen
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
Tangen & pincetten
Waterpomptangen
2O119304
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
Waterpomptang lengte 250 mm spanwijdte max. 30 mm ENDRES TOOLS
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Vonkvrij. Van koper-beryllium. 5-voudig verstelbaar
Volledige omschrijving
Artikelnummer
2O119304
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
370
Lengte (mm)
250
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Max. bekopening (mm)
30
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
370
Lengte (mm)
250
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Max. bekopening (mm)
30
Uitvoering vonkarm
Ja
Greepuitvoering
1-component
Met aanslagbescherming
Nee
VDE getest
Nee
Merk
Endres tools
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2O119304
EAN
4251456800553
UBB
500581506036
UNSPSC
27112113
Fabrikant artikelnummer
0502500C