Waterpomptangen
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
Tangen & pincetten
Waterpomptangen
K1089.100.250
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
Waterpomptang lengte 250 mm spanwijdte 36 mm gepolijst kunststof mantel met rill
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
K1089.100.250
Geïsoleerd
Ja
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
250
Max. bekopening (mm)
36
Aantal standen
5
Handvat
Kunststof beschermlaag
VDE getest
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
250
Max. bekopening (mm)
36
Aantal standen
5
Handvat
Kunststof beschermlaag
VDE getest
Nee
Merk
Knipex
Gewicht per stuk (g)
340
Goederencode
8204120000
Type
Water Pump Pliers
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
K1089.100.250
EAN
4003773023067
UBB
419102154111
UNSPSC
27112101
Fabrikant artikelnummer
89 01 250