text.skipToContent text.skipToNavigation

Waterpomptang Alligator® XL lengte 400 mm spanwijdte 95 mm gepolijst kunststof m


KNIPEX Alligator® XL Het klassieke model, nu ook in 400 mm lengte. robuuste constructie, ongevoelig voor vuil, bijzonder geschikt voor buitenwerk. Goede toegang tot het werkstuk door slanke kop en scharnierzone. Knijpbeveiliging voorkomt beknelling van de vingers van de gebruiker. Grijpvlakken met speciaal geharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 H

Artikelnummer 9X608903
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 400
Max. bekopening (mm) 95
Aantal standen 9
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 400
Max. bekopening (mm) 95
Aantal standen 9
Handvat Kunststof beschermlaag
Merk Knipex
Type Water Pump Pliers

Omschrijving

KNIPEX Alligator® XL Het klassieke model, nu ook in 400 mm lengte. robuuste constructie, ongevoelig voor vuil, bijzonder geschikt voor buitenwerk. Goede toegang tot het werkstuk door slanke kop en scharnierzone. Knijpbeveiliging voorkomt beknelling van de vingers van de gebruiker. Grijpvlakken met speciaal geharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: hoge slijtvastheid en stabiel grijpen. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet weg op het werkstuk en vereist weinig handkracht. Kokerontwerp voor hoge stabiliteit door dubbele geleiding. Robuust verstelmechanisme, ongevoelig voor vuil, eenvoudig te reinigen, bijzonder geschikt voor buitenwerk. 11-voudige verstelpositionering met een grijpcapaciteit tot 3 1/2, geoptimaliseerde aanpassing aan het werkstuk en gebruiksvriendelijke greeppositie. - Afstelposities: 11- Capaciteit voor buizen, inch (diameter): Ø 3 1/2in- Capaciteit voor moeren: 95mm- Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 90mm

Artikelnummers

Artikelnummer 9X608903
EAN 4003773075844
UBB 500513342047
UNSPSC 27111708
Fabrikant artikelnummer 88 01 400
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.