text.skipToContent text.skipToNavigation

Waterpomptang Alligator® lengte 300 mm spanwijdte 60 mm verchroomd VDE met dompe


KNIPEX Alligator® goede toegang tot het werkstuk door slanke kop- en scharnierzone. meer vermogen en comfort in vergelijking met traditionele waterpomptangen van dezelfde lengte: 9-voudige instelpositionering voor 30% meer grijpvermogen. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet weg op het werkstuk en vereist weinig handkracht. Grijpvlakken met spec

Artikelnummer K1088.700.300
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 300
Geïsoleerd 1000 V Ja
Max. bekopening (mm) 60
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 300
Geïsoleerd 1000 V Ja
Max. bekopening (mm) 60
Greepuitvoering 2-componenten
Aantal standen 9
Handvat Overig
VDE getest Ja
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 605
Type VDE Water Pump Pliers

Omschrijving

KNIPEX Alligator® goede toegang tot het werkstuk door slanke kop- en scharnierzone. meer vermogen en comfort in vergelijking met traditionele waterpomptangen van dezelfde lengte: 9-voudige instelpositionering voor 30% meer grijpvermogen. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet weg op het werkstuk en vereist weinig handkracht. Grijpvlakken met speciaal geharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: hoge slijtvastheid en stabiel grijpen. Kokerontwerp voor hoge stabiliteit door dubbele geleiding. Robuuste constructie, ongevoelig voor vuil, bijzonder geschikt voor buitenwerk. Knijpbeveiliging voorkomt dat de vingers van de bediener bekneld raken. - Instelposities: 9- Capaciteit voor buizen, inch (diameter): Ø 2 3/4in- Capaciteit voor moeren: 60mm- Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 70mm- VDE getest: ja

Artikelnummers

Artikelnummer K1088.700.300
EAN 4003773022350
UBB 240102239151
UNSPSC 27112101
Fabrikant artikelnummer 88 07 300
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.