text.skipToContent text.skipToNavigation

Waterpomptang Alligator® lengte 180 mm spanwijdte 36 mm gepolijst kunststof mant


KNIPEX Alligator® goede toegang tot het werkstuk door slanke kop- en scharnierzone. meer vermogen en comfort in vergelijking met gewone waterpomptangen van dezelfde lengte: 9-voudige verstelposities voor 30% meer grijpvermogen. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet weg op het werkstuk en vereist weinig handkracht. Grijpvlakken met speciaal geharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: hoge slijtvastheid en stabiel grijpen. Kokerontwerp voor hoge stabiliteit door dubbele geleiding. Robuuste constructie, ongevoelig voor vuil, bijzonder geschikt voor buitenwerk. Knijpbeveiliging voorkomt dat de vingers van de bediener bekneld raken. - Instelposities: 9- Capaciteit voor buizen, inch (diameter): Ø 1 1/2in- Capaciteit voor moeren: 36mm- Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 42mm

Artikelnummer K1088.100.180
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 180
Max. bekopening (mm) 36
Aantal standen 9
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 180
Max. bekopening (mm) 36
Aantal standen 9
Handvat Kunststof beschermlaag
VDE getest Nee
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 175
Goederencode 8204120000
Type Water Pump Pliers

Omschrijving

KNIPEX Alligator® goede toegang tot het werkstuk door slanke kop- en scharnierzone. meer vermogen en comfort in vergelijking met gewone waterpomptangen van dezelfde lengte: 9-voudige verstelposities voor 30% meer grijpvermogen. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet weg op het werkstuk en vereist weinig handkracht. Grijpvlakken met speciaal geharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: hoge slijtvastheid en stabiel grijpen. Kokerontwerp voor hoge stabiliteit door dubbele geleiding. Robuuste constructie, ongevoelig voor vuil, bijzonder geschikt voor buitenwerk. Knijpbeveiliging voorkomt dat de vingers van de bediener bekneld raken. - Instelposities: 9- Capaciteit voor buizen, inch (diameter): Ø 1 1/2in- Capaciteit voor moeren: 36mm- Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 42mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1088.100.180
EAN 4003773035480
UBB 419102160704
UNSPSC 27112101
Fabrikant artikelnummer 88 01 180
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.