text.skipToContent text.skipToNavigation

Waterpas Torpedo 25 cm ±0,5 mm/m PROMAT


van persgietwerk. 2 sterke zeldzame aardmagneten. 3 onbreekbare acrylglas-bloklibellen. gepatenteerde spiegellibel – bovenaanzicht op de verticale libel. gefreesd draagvlak. V-profiel voor het wegleggen van ronde materialen. meetnauwkeurigheid in normale positie: max. ±1 mm/m

Artikelnummer 6M524893
Lengte 250
Materiaal Overig
Relatieve meetnauwkeurigheid (mm/m) 0.5
Magnetisch Ja
Mesoppervlak gefreesd Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte 250
Materiaal Overig
Relatieve meetnauwkeurigheid (mm/m) 0.5
Magnetisch Ja
Mesoppervlak gefreesd Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 6M524893
EAN 4015448687658
UBB 500573570925
UNSPSC 27111802
Fabrikant artikelnummer 4000857184
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.