text.skipToContent text.skipToNavigation

Waterpas EUROSTAR 690 E 100 cm aluminium zilver ± 0,5mm/m BMI


Van aluminium. 2 % hellingsmarkering in de horizontale libel. Met markeringen voor de precisieaflezing in de Libelle. Lasergemarkeerde libellen. Optimaal aflezen door buislibel. Dikke wand. Stootdempende rubber kappen. Meetnauwkeurigheid in normale positie ± 0,5 mm/m

Artikelnummer 3Z424197
Breedte 50
Elektronisch Nee
Richtbaar Nee
Lengte (mm) 1000
Aantal libellen (luchtbellen) 2
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 50
Elektronisch Nee
Richtbaar Nee
Lengte (mm) 1000
Aantal libellen (luchtbellen) 2
Materiaal Aluminium
Relatieve meetnauwkeurigheid (mm/m) 0.5
Magnetisch Nee
Met laser Ja
Mesoppervlak gefreesd Nee
Merk Bmi

Artikelnummers

Artikelnummer 3Z424197
EAN 4007368061557
UBB 500581968046
UNSPSC 27111802
Fabrikant artikelnummer 690100E
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.