text.skipToContent text.skipToNavigation

Waterpas ALUSTAR 60 cm aluminium zilver ± 0,5 mm/m met magneet BMI


Van aluminium. Glad profiel. 1 horizontale en 1 verticale libel. Ronde horizontale libel met loepeffect. Randloze horizontale libellen geven vrij zicht op de libel. Hoge meetnauwkeurigheid door ultrasoon gelaste libellen. Stootdempende rubber kappen. Meetnauwkeurigheid in normale positie ± 0,5 mm/m, in omslagpositie ± 0,75 mm/m

Artikelnummer 3B731837
Breedte 55
Elektronisch Nee
Richtbaar Nee
Lengte (mm) 600
Aantal libellen (luchtbellen) 2
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 55
Elektronisch Nee
Richtbaar Nee
Lengte (mm) 600
Aantal libellen (luchtbellen) 2
Materiaal Aluminium
Relatieve meetnauwkeurigheid (mm/m) 0.5
Magnetisch Ja
Met laser Nee
Mesoppervlak gefreesd Nee
Merk Bmi

Artikelnummers

Artikelnummer 3B731837
EAN 4007368117209
UBB 500581652962
UNSPSC 27111802
Fabrikant artikelnummer 694060 EM
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.