text.skipToContent text.skipToNavigation

Waterpas ALUSTAR 30 cm aluminium zilver ± 0,5 mm/m BMI


Van aluminium. Glad profiel. 1 horizontale en 1 verticale libel. Ronde horizontale libel met loepeffect. Randloze horizontale libellen geven vrij zicht op de libel. Hoge meetnauwkeurigheid door ultrasoon gelaste libellen. Stootdempende rubber kappen. Meetnauwkeurigheid in normale positie ± 0,5 mm/m, in omslagpositie ± 0,75 mm/m

Artikelnummer 7S909931
Breedte 55
Elektronisch Nee
Richtbaar Nee
Lengte (mm) 300
Aantal libellen (luchtbellen) 2
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 55
Elektronisch Nee
Richtbaar Nee
Lengte (mm) 300
Aantal libellen (luchtbellen) 2
Materiaal Aluminium
Relatieve meetnauwkeurigheid (mm/m) 0.5
Magnetisch Nee
Met laser Nee
Mesoppervlak gefreesd Nee
Merk Bmi

Artikelnummers

Artikelnummer 7S909931
EAN 4007368117070
UBB 500583269229
UNSPSC 27111802
Fabrikant artikelnummer 694030 E
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.