text.skipToContent text.skipToNavigation

Waterpas 60 cm aluminium zilver spiegellibel max. ±0,5 mm/m PROMAT


Van aluminium. Oppervlak zilverkleurig gepoedercoat. Vergrote horizontale libel voor snellere herkenbaarheid van het meetresultaat. Gepatenteerde spiegellibel - zicht van bovenaf op de verticale libel. Gefreesde meetvlak tot lengte 120 cm. Meetnauwkeurigheid in normale positie ± 0,5 mm/m, in omslagpositie ± 0,75 mm/m

Artikelnummer 7A701354
Lengte 600
Materiaal Aluminium
Relatieve meetnauwkeurigheid (mm/m) 0.5
Mesoppervlak gefreesd Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte 600
Materiaal Aluminium
Relatieve meetnauwkeurigheid (mm/m) 0.5
Mesoppervlak gefreesd Ja

Artikelnummers

Artikelnummer 7A701354
EAN 4015448410737
UBB 500583042345
UNSPSC 27111802
Fabrikant artikelnummer 4000857156
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.