text.skipToContent text.skipToNavigation

Waterpas 40 cm aluminium zilver met magneet ± 0,5 mm/m PROMAT


Van aluminium. Met krachtige houdermagneten. Oppervlak zilverkleurig gepoedercoat. Vergrote horizontale libel voor snellere herkenbaarheid van het meetresultaat. Gefreesd meetvlak. Gepatenteerde spiegellibel - zicht van bovenaf op de verticale libel. Meetnauwkeurigheid in normale positie ± 0,5 mm/m, in omslagpositie ± 0,75 mm/m

Artikelnummer 5G959026
Lengte (mm) 400
Materiaal Aluminium
Relatieve meetnauwkeurigheid (mm/m) 0.5
Magnetisch Ja
Mesoppervlak gefreesd Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 400
Materiaal Aluminium
Relatieve meetnauwkeurigheid (mm/m) 0.5
Magnetisch Ja
Mesoppervlak gefreesd Ja

Artikelnummers

Artikelnummer 5G959026
EAN 4015448544647
UBB 500582406285
UNSPSC 27111802
Fabrikant artikelnummer 4000857175
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.