text.skipToContent text.skipToNavigation

Waterpas 30 cm aluminium zilver spiegellibel max. ±0,5 mm/m PROMAT


Van aluminium. Oppervlak zilverkleurig gepoedercoat. Vergrote horizontale libel voor snellere herkenbaarheid van het meetresultaat. Gepatenteerde spiegellibel - zicht van bovenaf op de verticale libel. Gefreesde meetvlak tot lengte 120 cm. Meetnauwkeurigheid in normale positie ± 0,5 mm/m, in omslagpositie ± 0,75 mm/m

Artikelnummer 7X401333
Lengte (mm) 300
Materiaal Aluminium
Relatieve meetnauwkeurigheid (mm/m) 0.5
Mesoppervlak gefreesd Ja
Merk Promat
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 300
Materiaal Aluminium
Relatieve meetnauwkeurigheid (mm/m) 0.5
Mesoppervlak gefreesd Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 7X401333
EAN 4015448514091
UBB 500583327142
UNSPSC 27111802
Fabrikant artikelnummer 4000857153
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.