text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Waterpas 200 cm aluminium zilver spiegellibel max. ±0,5 mm/m PROMAT


Van aluminium. Oppervlak zilverkleurig gepoedercoat. Vergrote horizontale libel voor snellere herkenbaarheid van het meetresultaat. Gepatenteerde spiegellibel - zicht van bovenaf op de verticale libel. Gefreesde meetvlak tot lengte 120 cm. Meetnauwkeurigheid in normale positie ± 0,5 mm/m, in omslagpositie ± 0,75 mm/m

Artikelnummer 7F183691
Lengte 2000
Materiaal Aluminium
Relatieve meetnauwkeurigheid (mm/m) 0.5
Mesoppervlak gefreesd Ja
Merk Promat
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte 2000
Materiaal Aluminium
Relatieve meetnauwkeurigheid (mm/m) 0.5
Mesoppervlak gefreesd Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 7F183691
EAN 4015448420965
UBB 500583086151
UNSPSC 27111802
Fabrikant artikelnummer 4000857170
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.