text.skipToContent text.skipToNavigation

Waterpas 180 cm aluminium zilver spiegellibel max. ±0,5 mm/m PROMAT


Van aluminium. Oppervlak zilverkleurig gepoedercoat. Vergrote horizontale libel voor snellere herkenbaarheid van het meetresultaat. Gepatenteerde spiegellibel - zicht van bovenaf op de verticale libel. Gefreesde meetvlak tot lengte 120 cm. Meetnauwkeurigheid in normale positie ± 0,5 mm/m, in omslagpositie ± 0,75 mm/m

Artikelnummer 7R989138
Lengte 1800
Materiaal Aluminium
Relatieve meetnauwkeurigheid (mm/m) 0.5
Mesoppervlak gefreesd Ja
Merk Promat
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte 1800
Materiaal Aluminium
Relatieve meetnauwkeurigheid (mm/m) 0.5
Mesoppervlak gefreesd Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 7R989138
EAN 4015448420958
UBB 500583247373
UNSPSC 27111802
Fabrikant artikelnummer 4000857168
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.