text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Waterpas 120 cm aluminium zilver spiegellibel max. ±0,5 mm/m PROMAT


Van aluminium. Oppervlak zilverkleurig gepoedercoat. Vergrote horizontale libel voor snellere herkenbaarheid van het meetresultaat. Gepatenteerde spiegellibel - zicht van bovenaf op de verticale libel. Gefreesde meetvlak tot lengte 120 cm. Meetnauwkeurigheid in normale positie ± 0,5 mm/m, in omslagpositie ± 0,75 mm/m

Artikelnummer 2Y416739
Lengte 1200
Materiaal Aluminium
Relatieve meetnauwkeurigheid (mm/m) 0.5
Mesoppervlak gefreesd Ja
Merk Promat
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte 1200
Materiaal Aluminium
Relatieve meetnauwkeurigheid (mm/m) 0.5
Mesoppervlak gefreesd Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 2Y416739
EAN 4015448420934
UBB 500581600813
UNSPSC 27111802
Fabrikant artikelnummer 4000857162
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.