Waterpassen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Meet-, markering- & inspectie gereedschappen
Waterpassen
Waterpassen
9W728340
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
Waterpas 10 cm aluminium zilver ± 0,5 mm/m PROMAT
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
9W728340
Lengte (mm)
100
Materiaal
Aluminium
Relatieve meetnauwkeurigheid (mm/m)
0.5
Merk
Promat
HS- en goederencode
90318020
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte (mm)
100
Materiaal
Aluminium
Relatieve meetnauwkeurigheid (mm/m)
0.5
Merk
Promat
HS- en goederencode
90318020
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9W728340
EAN
4015448687641
UBB
500584019318
UNSPSC
27111802
Fabrikant artikelnummer
4000857183