text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Waterjerrycan 22 l HD-PE H440xB415xD190 mm HÜNERSDORFF


Met vast gemonteerde aftakkraan ECO van LDPE met tuleaansluiting 3/4ʺ (19,05 mm). Onverliesbare ECO-schroefverbinding ET-231610, blauw. Bestand tegen chemicaliën zoals vetten, hars, loog, olie, en zuren. Geschikt voor omgang met levensmiddelen. Temperatuurbestendig van -20 °C tot +70 °C. Bisfenol A (BPA) vrij

Artikelnummer 1X629773
Kleur Overig
Breedte 415
Hoogte 440
Inhoud (ml) 22000
Materiaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Overig
Breedte 415
Hoogte 440
Inhoud (ml) 22000
Materiaal Overig
Merk Hünersdorff
Type 817700

Omschrijving

Water can PROFI 22L, natural, in stable design for varied applications in profession and leisure made of food-safe polyethylene (HD-PE)

Artikelnummers

Artikelnummer 1X629773
EAN 4007228817676
UBB 500581280889
UNSPSC 24112207
Fabrikant artikelnummer 9000450212
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.