text.skipToContent text.skipToNavigation

Wandslangoproller Status III aansluitschroefdraad 26,44 mm G 3/4 inch staal ALBA


Stabiele, volledig stalen constructie, galvanisch verzinkt (vrij van chroom 6) · Grote slangcapaciteit · Slangbeschermende trommel met comfortabele, roestvrije aansluitbocht: Geen knikkende slang · Hoge waterdoorstroming 19 mm / 3/4 · Schuine kogelgelagerde hoekdraaiarmatuur · Doorgaand en drukbestendig · 170° zwenkbaar · Incl. stabiele wandconsole voor een veilige montage · Met haspelvergrendeling

Artikelnummer 8I327086
Oppervlaktebescherming Gegalvaniseerd
Materiaal Staal
Verrijdbaar Nee
Draadaansluiting trommel Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Voor inwendige diameter slang (mm) 13
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Gegalvaniseerd
Materiaal Staal
Verrijdbaar Nee
Draadaansluiting trommel Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Voor inwendige diameter slang (mm) 13
Oprolmechanisme Hand
Met slang Ja
Max. slanglengte (m) 70
Maat draadaansluiting inlaat (inch) 3/4 inch
Maat draadaansluiting inlaat (mm) 26.44
Maat draadaansluiting trommel (inch) 3/4 inch
Merk Alba

Artikelnummers

Artikelnummer 8I327086
EAN 7611420115255
UBB 500583484547
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer 11525
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.