text.skipToContent text.skipToNavigation

Wandslanghouder Auto Reel 20 breedte 65,5 cm diepte 26 cm HOZELOCK


Artikelnummer 2S278081
Oppervlaktebescherming Overig
Materiaal Kunststof
Verrijdbaar Nee
Voor inwendige diameter slang (mm) 11.05
Oprolmechanisme Veerbelast
Met slang Ja
Max. slanglengte (m) 20
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Materiaal Kunststof
Verrijdbaar Nee
Voor inwendige diameter slang (mm) 11.05
Oprolmechanisme Veerbelast
Met slang Ja
Max. slanglengte (m) 20
Maat draadaansluiting inlaat (inch) 3/4 inch
Maat draadaansluiting trommel (inch) 3/4 inch
Maat draadaansluiting trommel (mm) 16
Merk Hozelock
HS- en goederencode 39173300

Artikelnummers

Artikelnummer 2S278081
EAN 5010646059541
UBB 500581541348
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer 2401 0000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.