text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Vuisthamer BlackTec® kopgewicht 2.000 g 3-componenten steel van kunststof PICARD


DIN 6475. Kop zwart gepoedercoat, corrosiebescherming. Van gelegeerd PICARD-speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd. Baan geslepen, randen netjes gebroken. Sterke verbinding van kop en steel dankzij 2-componenten lijm. 3-componentensteel van kunststof met geïntegreerde glasvezelkern, trillingsarm. Rubberen greepvlak

Artikelnummer 5W195988
Uitvoering Voorhamer
Anti-magnetisch Nee
Lengte 305
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Voorhamer
Anti-magnetisch Nee
Lengte 305
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht kop (g) 2000
Gewicht totaal (g) 2250
Uitwisselbare punt Nee
Materiaal kop Overig
Met spijkertrekker Nee
Met steelbeveiliging Ja
Met spijkerhouder Nee
Merk Picard
Model BlackTec, No. 328 FS
Type 0032800-2000

Artikelnummers

Artikelnummer 5W195988
EAN 4016671027228
UBB 500582619622
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 4000811378
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.