text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Voorsnijder totale lengte 280 mm kunststof mantel KNIPEX


Eindknipper geschikt voor het draaien en knippen van binddraad. De vorm van de kop zorgt voor een optimale beweging bij het aantrekken van staaldraadknopen tijdens werkzaamheden in gewapend beton. Met snijkanten voor zachte en harde draad. Snijkanten extra gehard, hardheid van de snijkanten ca. 61 HRC. - Snijcapaciteit zachte draad (diameter): Ø 4,5mm-

Artikelnummer 7M419606
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte 280
Handvat Kunststof beschermlaag
Merk Knipex
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte 280
Handvat Kunststof beschermlaag
Merk Knipex

Omschrijving

Eindknipper geschikt voor het draaien en knippen van binddraad. De vorm van de kop zorgt voor een optimale beweging bij het aantrekken van staaldraadknopen tijdens werkzaamheden in gewapend beton. Met snijkanten voor zachte en harde draad. Snijkanten extra gehard, hardheid van de snijkanten ca. 61 HRC. - Snijcapaciteit zachte draad (diameter): Ø 4,5mm- Snijcapaciteiten medium harde draad (diameter): Ø 4,0mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,2mm- Snijlengte mm (C): 33mm

Artikelnummers

Artikelnummer 7M419606
EAN 4003773077664
UBB 500513354901
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 68 01 280
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.