Voorhamers
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
Hamers
Hamers
Voorhamers
3X840930
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
Voorhamer SUPERCRAFT hoofd d. 100 mm lengte 1.000 mm terugslagvrij, HALDER
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3X840930
Uitvoering
Voorhamer
Anti-magnetisch
Nee
Lengte
1000
Materiaal steel
Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm)
100
Magnetisch
Nee
Terugslagvrij
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Voorhamer
Anti-magnetisch
Nee
Lengte
1000
Materiaal steel
Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm)
100
Magnetisch
Nee
Terugslagvrij
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht totaal (g)
10000
Uitwisselbare punt
Ja
Materiaal kop
Aluminium
Met spijkertrekker
Nee
Met steelbeveiliging
Nee
Met spijkerhouder
Nee
Model
SUPERCRAFT
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3X840930
EAN
4030618303879
UBB
500581947594
UNSPSC
27111602
Fabrikant artikelnummer
3366.11