text.skipToContent text.skipToNavigation

Voorhamer SUPERCRAFT hoofd d. 100 mm lengte 1.000 mm terugslagvrij, HALDER


Terugslagvrij. Met verwisselbare, slijtvaste nylon-slagkoppen. Geen afschilferen, geluidsarm. Verwisselbaar. Met hoge slagvastheid. Het stalen middenstuk heeft een gesloten holle ruimte die deels met stalen kogels gevuld is. Bij het opslaan worden de kogels naar de slagzijde geslingerd en zorgen zo voor een terugslagvrije slag. Slageffect tot 100 % hoger dan bij normale kunststof hamers. Met gelakte hickorysteel en stalen steelhuls

Artikelnummer 0R732565
Uitvoering Voorhamer
Anti-magnetisch Nee
Lengte 1000
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 100
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Voorhamer
Anti-magnetisch Nee
Lengte 1000
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 100
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht totaal (g) 7050
Uitwisselbare punt Ja
Materiaal kop Aluminium
Met spijkertrekker Nee
Met steelbeveiliging Nee
Met spijkerhouder Nee
Model SUPERCRAFT

Artikelnummers

Artikelnummer 0R732565
EAN 4030618301868
UBB 500573845186
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 3366.107
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.