Frezen
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
Frezen
Frezen
4Y010608
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
Volledige radiusfrees nominale-d. 8 mm inzetlengte 17 mm HSS-Co8 TiCN DIN 1835 PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4Y010608
Uitvoering
Radiusfrees
Totale lengte (mm)
61
Schachtdiameter (mm)
10
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
17
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Radiusfrees
Totale lengte (mm)
61
Schachtdiameter (mm)
10
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
17
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
8
Merk
Promat
Goederencode
82077031
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4Y010608
EAN
4015448521006
UBB
500582309596
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000866604