text.skipToContent text.skipToNavigation

Volledige radiusfrees nominale-d. 4 mm inzetlengte 12 mm VHM TiAlN DIN 6535 HB PROMAT


Artikelnummer 0Y474126
Uitvoering Radiusfrees
Totale lengte (mm) 54
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 12
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Radiusfrees
Totale lengte (mm) 54
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 12
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Aantal tanden 2
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 4
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 0Y474126
EAN 4015448522638
UBB 500573929170
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866971
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.