Frezen
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
Frezen
Frezen
2Q975589
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
Volledige radiusfrees nominale-d. 3 mm inzetlengte 9 mm VHM TiAlN DIN 6535 HB PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2Q975589
Uitvoering
Radiusfrees
Totale lengte (mm)
50
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
9
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Radiusfrees
Totale lengte (mm)
50
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
9
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
3
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2Q975589
EAN
4015448717133
UBB
500581532768
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000866929