text.skipToContent text.skipToNavigation

Volledige radiusfrees nominale-d. 3 mm inzetlengte 11 mm HSS-Co8 TiCN DIN 1835 PROMAT


HSS-Co8. Fabrieksnorm. Tweesnijder. Extra kort. Centrisch. Cilinderschacht met meeneemvlak. Rechtssnijdend. Voor het frezen van materialen tot ca. 1200 N/mm² vastheid

Artikelnummer 1Z357915
Uitvoering Radiusfrees
Totale lengte (mm) 49
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 11
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Radiusfrees
Totale lengte (mm) 49
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 11
Aantal tanden 2
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 3
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 1Z357915
EAN 4015448520962
UBB 500581296802
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866596
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.