text.skipToContent text.skipToNavigation

Volledige radiusfrees nominale-d. 20 mm inzetlengte 40 mm VHM TiAlN DIN 6535 PROMAT


Artikelnummer 6B068164
Uitvoering Radiusfrees
Totale lengte (mm) 92
Schachtdiameter (mm) 20
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 40
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Radiusfrees
Totale lengte (mm) 92
Schachtdiameter (mm) 20
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 40
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Aantal tanden 2
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 20
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 6B068164
EAN 4015448717157
UBB 500582671755
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866991
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.