text.skipToContent text.skipToNavigation

Volledige radiusfrees nominale-d. 20 mm inzetlengte 36 mm HSS-Co8 TiCN DIN PROMAT


HSS-Co8. Fabrieksnorm. Tweesnijder. Extra kort. Centrisch. Cilinderschacht met meeneemvlak. Rechtssnijdend. Voor het frezen van materialen tot ca. 1200 N/mm² vastheid

Artikelnummer 4G824356
Uitvoering Radiusfrees
Totale lengte (mm) 88
Schachtdiameter (mm) 20
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 36
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Radiusfrees
Totale lengte (mm) 88
Schachtdiameter (mm) 20
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 36
Aantal tanden 2
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 20
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 4G824356
EAN 4015448521068
UBB 500582049218
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866616
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.