Frezen
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
Frezen
Frezen
4N845889
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
Volledige radiusfrees nominale-d. 2 mm inzetlengte 10 mm HSS-Co8 TiCN DIN 1835 PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4N845889
Uitvoering
Radiusfrees
Totale lengte (mm)
48
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
10
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Radiusfrees
Totale lengte (mm)
48
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
10
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
2
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4N845889
EAN
4015448520955
UBB
500582153150
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000866594