Frezen
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
Frezen
Frezen
2A215830
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
Volledige radiusfrees nominale-d. 18 mm inzetlengte 34 mm VHM TiAlN DIN 6535 PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2A215830
Uitvoering
Radiusfrees
Totale lengte (mm)
84
Schachtdiameter (mm)
18
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
34
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Radiusfrees
Totale lengte (mm)
84
Schachtdiameter (mm)
18
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
34
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
18
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2A215830
EAN
4015448717140
UBB
500581308110
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000866990