text.skipToContent text.skipToNavigation

Volledige radiusfrees nominale-d. 12 mm inzetlengte 26 mm VHM TiAlN DIN 6535 PROMAT


Artikelnummer 8B336700
Uitvoering Radiusfrees
Totale lengte (mm) 73
Schachtdiameter (mm) 12
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 26
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Radiusfrees
Totale lengte (mm) 73
Schachtdiameter (mm) 12
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 26
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Aantal tanden 2
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 8B336700
EAN 4015448522683
UBB 500583359640
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866976
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.