Frezen
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
Frezen
Frezen
4F310180
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
Volledige radiusfrees nominale-d. 12 mm inzetlengte 26 mm HSS-Co8 TiCN DIN PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4F310180
Uitvoering
Radiusfrees
Totale lengte (mm)
73
Schachtdiameter (mm)
12
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
26
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Radiusfrees
Totale lengte (mm)
73
Schachtdiameter (mm)
12
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
26
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
12
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4F310180
EAN
4015448521020
UBB
500582043765
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000866608