Scotch-Brite™ Roloc™ EXL Unitized Wheel is gemaakt met een samengeperste, niet-geweven vezelconstructie en een uniforme korrelverdeling. Scotch-Brite™ Roloc™ EXL Unitized Wheel presteert goed in een verscheidenheid van metaalbewerkingstoepassingen en bewerkte onderdelen waar nauwe toleranties belangrijk zijn. Gebruik onze schijven om professionele resultaten te bereiken bij het polijsten van lasnaden, het ontbramen van vliegtuigonderdelen of het mengen en afwerken van een verscheidenheid aan metalen, kunststoffen en composieten.De schijven zijn verkrijgbaar in verschillende kwaliteiten, van fijn tot medium tot grof. Ze gebruiken EXL-materiaal in de hogere densiteiten vanwege de taaiheid en agressieve snijkracht voor effectief ontbramen van randen en hoeken, zonder het onderdeel te beschadigen. De lagere dichtheden zijn zacht en conform en werken goed voor het afwerken van contouren. Roloc snelwisselschijven zijn kleinere schijven die ontworpen zijn om gemakkelijk en snel bevestigd te worden op een Roloc schijfpad*, voor het gemakkelijk wisselen van schijven tussen verschillende taken, of in meerstapsafwerkingsprocessen. Het Roloc systeem biedt een veilige bevestiging, zelfs voor zware toepassingen, en de verscheidenheid aan beschikbare 3M Roloc schijven stelt de gebruiker in staat om in slechts enkele seconden van de ene toepassing naar de volgende te wisselen. De schijven maken gebruik van zowel de rand als het oppervlak van de schijf mogelijk zonder onderbreking van de bevestigingshardware.Scotch-Brite oppervlakteconditioneringsproducten hebben schuurmiddelen die zijn opgenomen in niet-geweven nylon of synthetische vezels. Door de schuurmiddelen te combineren met de vezels ontstaat een schuursysteem dat consistente resultaten levert gedurende de levensduur van het product. Het open geweven materiaal is koel, waardoor het risico op verkleuring en kromtrekken van het werkstuk afneemt. De vezels zijn bestand tegen belasting en houden de slijpmineralen snijdend op hoge prestaties door verstopping van de vezels te beperken, wat ook de levensduur van de schijf verlengt.