text.skipToContent text.skipToNavigation

Vleugelschroef ronde vleugelvorm DIN 316 Roestvaststaal (RVS) A4 M6X20


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merk Fabory
Aandraaivoorziening Vleugel
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Lengte 20 mm
Merk Fabory
Aandraaivoorziening Vleugel
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 13.2

Afmetingen

d-D M6
e (max.) 33
h (max.) 17
L (mm) 20
P 1

Normeringen

NEN 1624
DIN 316

Artikelnummers

Artikelnummer 55812.060.020
EAN 8715494635240
UBB 500634474992
UNSPSC 31161500

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.