HERBO BVBA
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Schroeven
Vleugelschroeven
16210
16210.160.030
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
Vleugelschroef ronde vleugelvorm DIN 316 Gietijzer Elektrolytisch verzinkt M16X30
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
Diameter
Lengte
Merk
Fabory
Aandraaivoorziening
Vleugel
Materiaalsoort
Gietijzer
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M16
Lengte
30 mm
Merk
Fabory
Aandraaivoorziening
Vleugel
Materiaalsoort
Gietijzer
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
160
HS- en goederencode
7318159589
Afmetingen
d-D
M16
e (max.)
73
h (max.)
37.5
L (mm)
30
P
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1624
DIN
316
Artikelnummers
Artikelnummer
16210.160.030
EAN
8715492589675
UBB
950351699034
UNSPSC
31161500
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen