text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakverzinkboor DIN 373 M6 voor kerngat HSS snedeaantal 3 PROMAT


HSS. DIN 373. Met cilinderschacht en vast geleidepen. Verzinkhoek 180°. Voor het maken van verzinkingen voor cilinderkopbouten, zeskantschroeven en moeren. Ideaal voor braamvrij en stabiel verzinken bij staal en gietijzer, non-ferro en lichtmetalen. Beste resultaten bij lage snijsnelheid

Artikelnummer 1V656106
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 8
Boringsdiameter 5
Snijmateriaal HSS
Verzinkdiameter (mm) 11
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 8
Boringsdiameter 5
Snijmateriaal HSS
Verzinkdiameter (mm) 11
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 1V656106
EAN 4015448566809
UBB 500581261160
UNSPSC 27112812
Fabrikant artikelnummer 4000865348
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.