text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakverzinkboor DIN 373 M4 kwaliteitsgraad fijn v. doorgangsgat HSS PROMAT


HSS. DIN 373. Met cilinderschacht en vast geleidepen. Verzinkhoek 180°. Voor het maken van verzinkingen voor cilinderkopbouten, zeskantschroeven en moeren. Ideaal voor braamvrij en stabiel verzinken bij staal en gietijzer, non-ferro en lichtmetalen. Beste resultaten bij lage snijsnelheid

Artikelnummer 6Q176932
Totale lengte (mm) 71
Schachtdiameter (mm) 5
Boringsdiameter 4.3
Snijmateriaal HSS
Verzinkdiameter (mm) 8
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 71
Schachtdiameter (mm) 5
Boringsdiameter 4.3
Snijmateriaal HSS
Verzinkdiameter (mm) 8
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 6Q176932
EAN 4015448566649
UBB 500582882543
UNSPSC 27112812
Fabrikant artikelnummer 4000865332
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.