Verzinkboren
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Boren
Verzinkboren
0X649696
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
Vlakverzinkboor DIN 373 M12 kwaliteitsgraad fijn v. doorgangsgat HSS PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
0X649696
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
12.5
Boringsdiameter
13
Snijmateriaal
HSS
Verzinkdiameter (mm)
20
Merk
Promat
HS- en goederencode
82075060
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
12.5
Boringsdiameter
13
Snijmateriaal
HSS
Verzinkdiameter (mm)
20
Merk
Promat
HS- en goederencode
82075060
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0X649696
EAN
4015448566694
UBB
500573899704
UNSPSC
27112812
Fabrikant artikelnummer
4000865337