text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakrondbektang lengte 200 mm vorm 2 40graden gehoekt VDE meercomponenten mantel


Halfronde, lange, taps toelopende bekken. vervormingstolerante, elastische precisietips. geschikt voor fijnere grijp- en snijwerkzaamheden, ook op moeilijk en half moeilijk bereikbare plaatsen. Met snijkanten voor zachte, middelharde en harde draad. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 61 HRC. Tang met geïntegreerd, geïsoleerd beve

Artikelnummer 5N260987
Geïsoleerd Ja
Vorm Gebogen
Gewicht 215
Lengte (mm) 200
Materiaal Staal
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Gebogen
Gewicht 215
Lengte (mm) 200
Materiaal Staal
Greepuitvoering Overig
Handvat Overig
Grijpvlak Getand
Gesmeed Ja
VDE getest Ja
Type Stork Beak Pliers

Omschrijving

Halfronde, lange, taps toelopende bekken. vervormingstolerante, elastische precisietips. geschikt voor fijnere grijp- en snijwerkzaamheden, ook op moeilijk en half moeilijk bereikbare plaatsen. Met snijkanten voor zachte, middelharde en harde draad. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 61 HRC. Tang met geïntegreerd, geïsoleerd bevestigingspunt voor een gereedschapstether. - Snijcapaciteiten middelharde draad (diameter): Ø 3,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm- Bekdikte (scharnier) (T1): 9,5mm- Tips breedte (W4): 3,0mm- Bekdikte (T2): 2,5mm- Lengte grijpoppervlak (L4): 23.0mm- Beklengte (L3): 73.0mm- Hoofdbreedte (W3): 18mm- Valbeveiligingssysteem: ja - VDE getest: ja

Artikelnummers

Artikelnummer 5N260987
EAN 4003773081456
UBB 500667043672
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 26 26 200 T
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.