text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakrondbektang lengte 200 mm recht VDE met dompelisolatie KNIPEX


Halfronde, lange, taps toelopende bekken. vervormingstolerante, elastische precisietips. geschikt voor fijnere grijp- en snijwerkzaamheden, ook op moeilijk en half moeilijk bereikbare plaatsen. Met snijkanten voor zachte, middelharde en harde draad. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 61 HRC. rechte bekken. - Snijcapaciteit middel

Artikelnummer K1026.710.200
Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Met draadafsnijder Ja
Lengte (mm) 200
Geïsoleerd 1000 V Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Met draadafsnijder Ja
Lengte (mm) 200
Geïsoleerd 1000 V Ja
Materiaal Staal
Greepuitvoering 2-componenten
Handvat Overig
Grijpvlak Getand
Gesmeed Ja
VDE getest Ja
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 215
Type VDE Stork Beak Pliers

Omschrijving

Halfronde, lange, taps toelopende bekken. vervormingstolerante, elastische precisietips. geschikt voor fijnere grijp- en snijwerkzaamheden, ook op moeilijk en half moeilijk bereikbare plaatsen. Met snijkanten voor zachte, middelharde en harde draad. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 61 HRC. rechte bekken. - Snijcapaciteit middelharde draad (diameter): Ø 3,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm- Bekdikte (verbinding) (T1): 9,5mm- Tips breedte (W4): 3,0mm- Bekdikte (T2): 2.5mm- Beklengte (L3): 73.0mm- Kopbreedte (W3): 18mm- VDE getest: ja

Artikelnummers

Artikelnummer K1026.710.200
EAN 4003773016069
UBB 419100384587
UNSPSC 27112148
Fabrikant artikelnummer 26 17 200
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.