text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakrondbektang lengte 200 mm recht VDE meercomponenten mantels KNIPEX


Halfronde, lange, taps toelopende bekken. vervormingstolerante, elastische precisietips. geschikt voor fijnere grijp- en snijwerkzaamheden, ook op makkelijk en half moeilijk bereikbare plaatsen. Met snijkanten voor zachte, middelharde en harde draad. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 61 HRC. rechte bekken. - Snijcapaciteit middelharde draad (diameter): Ø 3,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm- Bekdikte (verbinding) (T1): 9,5mm- Tips breedte (W4): 3,0mm- Bekdikte (T2): 2.5mm- Beklengte (L3): 73.0mm- Kopbreedte (W3): 18mm- VDE getest: ja

Artikelnummer K1026.610.200
Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Lengte (mm) 200
Materiaal Staal
Greepuitvoering Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Lengte (mm) 200
Materiaal Staal
Greepuitvoering Overig
Handvat Overig
Grijpvlak Getand
Gesmeed Ja
VDE getest Ja
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 180
HS- en goederencode 8203200000
Type VDE Stork Beak Pliers

Omschrijving

Halfronde, lange, taps toelopende bekken. vervormingstolerante, elastische precisietips. geschikt voor fijnere grijp- en snijwerkzaamheden, ook op makkelijk en half moeilijk bereikbare plaatsen. Met snijkanten voor zachte, middelharde en harde draad. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 61 HRC. rechte bekken. - Snijcapaciteit middelharde draad (diameter): Ø 3,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm- Bekdikte (verbinding) (T1): 9,5mm- Tips breedte (W4): 3,0mm- Bekdikte (T2): 2.5mm- Beklengte (L3): 73.0mm- Kopbreedte (W3): 18mm- VDE getest: ja

Artikelnummers

Artikelnummer K1026.610.200
EAN 4003773022831
UBB 203100022805
UNSPSC 27112148
Fabrikant artikelnummer 26 16 200
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.