text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakrondbektang lengte 200 mm gepolijst recht met bevestigingsoog meercomponente


Halfronde, lange, taps toelopende bekken. vervormingstolerante, elastische precisietips. geschikt voor fijnere grijp- en snijwerkzaamheden, ook op makkelijk en half moeilijk bereikbare plaatsen. Met snijkanten voor zachte, middelharde en harde draad. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 61 HRC. tang met tuibevestigingspunt v

Artikelnummer 0L367126
Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Gewicht 200
Lengte (mm) 200
Materiaal Staal
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Gewicht 200
Lengte (mm) 200
Materiaal Staal
Greepuitvoering Overig
Handvat Overig
Grijpvlak Getand
Gesmeed Ja
Merk Knipex
Type Stork Beak Pliers

Omschrijving

Halfronde, lange, taps toelopende bekken. vervormingstolerante, elastische precisietips. geschikt voor fijnere grijp- en snijwerkzaamheden, ook op makkelijk en half moeilijk bereikbare plaatsen. Met snijkanten voor zachte, middelharde en harde draad. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 61 HRC. tang met tuibevestigingspunt voor bevestiging van een valbeveiligingssysteem. - Snijcapaciteiten middelharde draad (diameter): Ø 3,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm- Bekdikte (scharnier) (T1): 9,5mm- Tips breedte (W4): 3,0mm- Bekdikte (T2): 2.5mm- Beklengte (L3): 73.0mm- Hoofdbreedte (W3): 18mm- Valbeschermingssysteem: ja

Artikelnummers

Artikelnummer 0L367126
EAN 4003773079989
UBB 500641753131
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 26 12 200 T
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.