text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakrondbektang lengte 200 mm gepolijst 40graden gehoekt met bevestigingsoog mee


Halfronde, lange, taps toelopende bekken. vervormingstolerante, elastische precisietips. geschikt voor fijnere grijp- en snijwerkzaamheden, ook op makkelijk en half moeilijk bereikbare plaatsen. Met snijkanten voor zachte, middelharde en harde draad. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 61 HRC. tang met tuibevestigingspunt v

Artikelnummer 2P734091
Geïsoleerd Ja
Vorm Gebogen
Met draadafsnijder Ja
Gewicht 202
Lengte (mm) 200
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Gebogen
Met draadafsnijder Ja
Gewicht 202
Lengte (mm) 200
Materiaal Staal
Met zijknipper Ja
Greepuitvoering Overig
Handvat Overig
Grijpvlak Getand
Gesmeed Ja
Merk Knipex
Type Stork Beak Pliers

Omschrijving

Halfronde, lange, taps toelopende bekken. vervormingstolerante, elastische precisietips. geschikt voor fijnere grijp- en snijwerkzaamheden, ook op makkelijk en half moeilijk bereikbare plaatsen. Met snijkanten voor zachte, middelharde en harde draad. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 61 HRC. tang met tuibevestigingspunt voor bevestiging van een valbeveiligingssysteem. - Snijcapaciteiten middelharde draad (diameter): Ø 3,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm- Bekdikte (scharnier) (T1): 9,5mm- Tips breedte (W4): 3,0mm- Bekdikte (T2): 2,5mm- Lengte grijpoppervlak (L4): 23.0mm- Beklengte (L3): 73.0mm- Kopbreedte (W3): 18mm

Artikelnummers

Artikelnummer 2P734091
EAN 4003773080008
UBB 500641754121
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 26 22 200 T
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.